コンサス
サニタリー直管SUS304 1.5S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9155-64
65-9155-64
65-9155-64
65-9154-64
65-9154-82
65-9155-15
65-9154-44
65-9154-50
65-9154-55
65-9154-87
65-9154-58
65-9155-12
65-9154-69
65-9155-03
65-9154-89
65-9154-59
65-9155-63
65-9155-61
65-9155-56
65-9155-36
65-9155-49
65-9155-42
65-9155-53
65-9155-37
65-9155-44
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68127065
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,920
販売価格(税別)
¥
17,200
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:1410mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9155-64