コンサス
サニタリー直管SUS316L 1.5S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9156-26
65-9156-26
65-9155-97
65-9156-07
65-9156-43
65-9155-85
65-9155-98
65-9156-47
65-9156-16
65-9155-96
65-9156-54
65-9156-03
65-9156-32
65-9156-30
65-9156-74
65-9157-08
65-9157-07
65-9156-93
65-9156-82
65-9156-69
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68127187
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:610mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9156-26