神戸車輌製作所
メッシュパックロール四方囲上ブタ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
間口外寸/内寸(mm)
1193/1073
900/785
1193/1073
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1200×750×1399
900×600×882
1200×750×1019
900×600×1173
1200×750×1399
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68127264
品番
638B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
オールスチール製で丈夫で頑丈。袋物など崩れやすい商品、金型等の運搬に適しています。
完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。
耐荷重(kg)
500
間口(mm)外寸/内寸
1193/1073
奥行(mm)外寸/内寸
745/686
高さ(mm)外寸/内寸
1399
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
66
表面処理
焼付塗装+メッキ
材質(本体)
スチール
材質(荷台)
スチール
材質(車輪)
赤ゴム
使用キャスター
150mm
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1200×750×1399
床面高さ(mm)
240
ハンドル高さ(mm)
1159
金網高さ(mm)
1050
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1080×700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000