曜日別特売
- サニタリー直管SUS304 2S コンサス 68127388

サニタリー直管SUS304 2S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
アズワン品番65-9157-52
65-9157-52
65-9157-55
65-9157-71
65-9157-61
65-9157-43
65-9157-75
65-9157-99
65-9157-92
65-9158-02
65-9158-07
65-9157-59
65-9157-36
65-9157-84
65-9157-83
65-9158-56
65-9158-36
65-9158-39
65-9158-50
65-9158-49
65-9158-32
65-9158-16
65-9158-12
65-9158-25
内容量1個注文コード68127388品番-
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,889
販売価格(税別)
8,990
仕様●材質:SUS304●管サイズ:2S●外径:50.8mm●内径:47.8mm●長さ:450mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9157-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする