コンサス
サニタリー直管SUS304 2S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9158-36
65-9158-36
65-9158-36
65-9157-52
65-9157-55
65-9157-71
65-9157-61
65-9157-43
65-9157-75
65-9157-99
65-9157-92
65-9158-02
65-9158-07
65-9157-59
65-9157-36
65-9157-84
65-9157-83
65-9158-56
65-9158-39
65-9158-50
65-9158-49
65-9158-32
65-9158-16
65-9158-12
65-9158-25
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68127555
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥22,440
販売価格(税別)
¥
20,400
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:2S●外径:50.8mm●内径:47.8mm●長さ:1280mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9158-36