曜日別特売
667B メッシュパックロール四方囲両側前垂扉付 神戸車輌製作所 68127605

メッシュパックロール四方囲両側前垂扉付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口外寸/内寸(mm)1193/1073
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1200×750×1399
内容量1台注文コード68127605品番667B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

オールスチール製で丈夫で頑丈。
袋物など崩れやすい商品、金型等の運搬に適しています。
完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。

耐荷重(kg)500間口(mm)外寸/内寸1193/1073奥行(mm)外寸/内寸745/686高さ(mm)外寸/内寸1399車輪径(Φmm)150質量(kg)57表面処理焼付塗装+メッキ材質(本体)スチール材質(荷台)スチール材質(車輪)赤ゴム使用キャスター150mmトラスコ品番855-0522外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1200×750×1399床面高さ(mm)240ハンドル高さ(mm)1159金網高さ(mm)1050内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1080×700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする