曜日別特売
- サニタリー直管SUS316L 2S コンサス 68127659

サニタリー直管SUS316L 2S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
アズワン品番65-9159-03
65-9159-03
65-9159-29
65-9159-18
65-9158-91
65-9159-14
65-9158-77
65-9159-46
65-9159-21
65-9158-66
65-9158-75
65-9158-80
65-9159-42
65-9159-27
65-9159-13
65-9159-02
65-9159-12
65-9159-38
65-9159-95
65-9159-96
65-9159-83
65-9159-55
65-9159-66
65-9159-57
内容量1個注文コード68127659品番-
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥16,720
販売価格(税別)
15,200
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:2S●外径:50.8mm●内径:47.8mm●長さ:530mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9159-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする