AZ10589 AZ-10589 吸汗速乾レディース半袖ポロシャツ(年間用) アイトス 68127762

AZ-10589 吸汗速乾レディース半袖ポロシャツ(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズLL
内容量1枚注文コード68127762品番AZ10589
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,299
販売価格(税別)
2,090

地球とつながる私のポロ。私たちや企業が、地球のことを意識する一歩として、大切に着てほしいアイテム

ロイヤルブルーサイズLL仕様左胸ポケットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖ポロシャツ材質ボタン/糸付ボタン胸囲(cm)100混率(%)ポリエステル100袖丈(cm)21着丈(cm)64機能吸汗速乾アズワン品番64-8984-84生地ディンプルメッシュ色番108生地性能クールコンフォート(吸汗速乾)名入れ性別女性用
注意
※この商品は強い日光(または照明)を長時間受けますと変色の恐れがありますので、着用及び保管の時にはご注意下さい。
※使用素材の特性を最大限に引き出すため、直接素肌に着用されることをおすすめします。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする