コンサス
サニタリー直管SUS316L 2S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9159-38
65-9159-38
65-9159-38
65-9159-29
65-9159-18
65-9159-03
65-9158-91
65-9159-14
65-9158-77
65-9159-46
65-9159-21
65-9158-66
65-9158-75
65-9158-80
65-9159-42
65-9159-27
65-9159-13
65-9159-02
65-9159-12
65-9159-95
65-9159-96
65-9159-83
65-9159-55
65-9159-66
65-9159-57
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68127799
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥22,110
販売価格(税別)
¥
20,100
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:2S●外径:50.8mm●内径:47.8mm●長さ:880mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9159-38