アイトス
AZ-10589 吸汗速乾レディース半袖ポロシャツ(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グリーン
ホワイト
スカイブルー
ロイヤルブルー
ミント
ピンク
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68127823
品番
AZ10589
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
地球とつながる私のポロ。私たちや企業が、地球のことを意識する一歩として、大切に着てほしいアイテム
色
グリーン
サイズ
3L
仕様
左胸ポケット
種別
半袖ポロシャツ
材質
ボタン/糸付ボタン
胸囲(cm)
103
混率(%)
ポリエステル100
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
66
機能
吸汗速乾
生地
ディンプルメッシュ
色番
115
生地性能
クールコンフォート(吸汗速乾)
性別
女性用
注意
※この商品は強い日光(または照明)を長時間受けますと変色の恐れがありますので、着用及び保管の時にはご注意下さい。
※使用素材の特性を最大限に引き出すため、直接素肌に着用されることをおすすめします。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。