コンサス
サニタリー直管SUS304 2.5S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9160-33
65-9160-33
65-9160-33
65-9160-18
65-9160-17
65-9160-27
65-9160-25
65-9160-04
65-9160-36
65-9160-67
65-9160-84
65-9160-72
65-9160-05
65-9160-24
65-9160-35
65-9160-34
65-9160-51
65-9161-17
65-9161-34
65-9161-03
65-9160-93
65-9161-15
65-9161-26
65-9160-99
65-9161-02
65-9161-18
65-9161-40
65-9161-06
65-9161-42
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68127914
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,860
販売価格(税別)
¥
12,600
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:2.5S●外径:63.5mm●内径:59.5mm●長さ:410mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9160-33