曜日別特売
- サニタリー直管SUS304 2.5S コンサス 68128045

サニタリー直管SUS304 2.5S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
アズワン品番65-9161-34
65-9161-34
65-9160-18
65-9160-17
65-9160-27
65-9160-33
65-9160-25
65-9160-04
65-9160-36
65-9160-67
65-9160-84
65-9160-72
65-9160-05
65-9160-24
65-9160-35
65-9160-34
65-9160-51
65-9161-17
65-9161-03
65-9160-93
65-9161-15
65-9161-26
65-9160-99
65-9161-02
65-9161-18
65-9161-40
65-9161-06
65-9161-42
内容量1個注文コード68128045品番-
参考基準価格(税別)¥36,700販売価格(税込)¥40,260
販売価格(税別)
36,600
仕様●材質:SUS304●管サイズ:2.5S●外径:63.5mm●内径:59.5mm●長さ:1410mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9161-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする