曜日別特売
DM-33 マイナス精密ドライバー エンジニア 68128226

商品画像1

DM-33 マイナス精密ドライバー エンジニア 68128226
DM-33 マイナス精密ドライバー エンジニア 68128226

マイナス精密ドライバー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ1.8×0.3mm
全長(mm)89
内容量1本注文コード68128226品番DM-33
参考基準価格(税別)¥175販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。
細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。

用途
小さなネジの締付、取外しに。
先端形状マイナス先端サイズ1.8×0.3mm軸長(mm)22軸径(Φmm)1.8全長(mm)89質量(g)9種類精密ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68128208
2023-09-06
用途: 時計メンテ
吉田時計店卸売・小売業

仕上げが出来てないので
仕上げ自分でしなくてイケナイ
若干弱いので長くは使えないだろう 安いので仕方ない

対象商品 : 68128208
2023-09-15
用途: 時計メンテ
吉田時計店卸売・小売業

三日で壊れた
接着で固定なんで使えませんし
おすすめ度0です

対象商品 : 68128208
2022-02-03
用途: 腕時計の修理
その他業種

探しに探してやっとモノタロウさんにあり、即購入しました。
やっぱりモノタロウさんですね。

対象商品 : 68128208
2021-04-22
用途: JSTのXLシリーズコネクターのピン抜き

JSTのXLシリーズコネクターのピンを抜くときに使用。
ピンの爪の穴に挿入して、少し回転すると簡単にピンが抜けます。専用の工具より劣ると思いますが、抜くことが出来なかったピンが抜けてありがたかったです。これより幅の広いマイナスドライバーだと、上手く抜けませんでした。

対象商品 : 68128235
2018-02-21
用途: 製品組立時

製品組立時に使用していますが、細くて使いやすいです。
ただ長時間使うと、手が滑ってきたり指先にあとがついて痛かったりしますが・・・
そこは自分なりにクッションつけたりして対応しています。
お値段が安いので色々なサイズを試しやすいです。

対象商品 : 68128208
2020-02-26
用途: 腕時計のメンテナンス
サービス業

機械式腕時計のメンテに使用。先細タイプをなかなか探せなかったが、本製品で試してみた。先細のサイズ感はOKだが、先幅が短いのか、強度の問題か、用を足すに至らなかった。また、別のサイズを探し再度挑戦の予定!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする