曜日別特売
- サニタリー直管SUS316L 2.5S コンサス 68128237

サニタリー直管SUS316L 2.5S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
アズワン品番65-9161-75
65-9161-75
65-9161-55
65-9161-49
65-9162-03
65-9161-58
65-9162-10
65-9161-45
65-9161-89
65-9162-15
65-9162-08
65-9161-90
65-9161-93
65-9162-33
65-9162-28
65-9162-29
65-9161-70
65-9162-14
65-9162-60
65-9162-52
65-9162-82
65-9162-64
65-9162-74
65-9162-67
65-9162-75
内容量1個注文コード68128237品番-
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥17,600
販売価格(税別)
16,000
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:2.5S●外径:63.5mm●内径:59.5mm●長さ:410mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9161-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする