曜日別特売
- サニタリー直管SUS316L 2.5S コンサス 68128280

サニタリー直管SUS316L 2.5S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番65-9161-54
65-9161-55
65-9161-49
65-9162-03
65-9161-58
65-9162-10
65-9161-45
65-9161-89
65-9162-15
65-9161-75
65-9162-08
65-9161-90
65-9161-93
65-9162-33
65-9162-28
65-9162-29
65-9161-70
65-9162-14
65-9162-60
65-9162-52
65-9162-82
65-9162-64
65-9162-74
65-9162-67
65-9162-75
内容量1個注文コード68128280品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,900
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:2.5S●外径:63.5mm●内径:59.5mm●長さ:200mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9161-54

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68128280-81636794-- サニタリー直管SUS316L 2.5S コンサス 81636794サニタリー直管SUS316L 2.5Sコンサス1個
10,800
税込11,880
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする