コンサス
サニタリー直管SUS316L 2.5S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9161-70
65-9161-70
65-9161-70
65-9161-55
65-9161-49
65-9162-03
65-9161-58
65-9162-10
65-9161-45
65-9161-89
65-9162-15
65-9161-75
65-9162-08
65-9161-90
65-9161-93
65-9162-33
65-9162-28
65-9162-29
65-9162-14
65-9162-60
65-9162-52
65-9162-82
65-9162-64
65-9162-74
65-9162-67
65-9162-75
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68128316
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,600
販売価格(税別)
¥
16,000
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:2.5S●外径:63.5mm●内径:59.5mm●長さ:360mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9161-70