コンサス
サニタリー直管SUS304 3S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9163-24
65-9163-24
65-9163-24
65-9163-49
65-9163-06
65-9162-99
65-9163-74
65-9163-46
65-9163-67
65-9163-32
65-9163-48
65-9163-29
65-9163-75
65-9163-25
65-9163-28
65-9163-14
65-9163-72
65-9163-45
65-9162-98
65-9163-79
65-9164-25
65-9164-11
65-9163-84
65-9163-87
65-9164-18
65-9164-12
65-9164-20
65-9163-96
65-9164-17
65-9163-78
65-9164-14
65-9164-26
65-9164-16
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68128508
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,940
販売価格(税別)
¥
15,400
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:3S●外径:76.3mm●内径:72.3mm●長さ:470mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9163-24