コンサス
サニタリー直管SUS316L 3S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9164-64
65-9164-60
65-9164-34
65-9164-51
65-9165-02
65-9164-47
65-9164-64
65-9164-32
65-9164-41
65-9165-09
65-9164-50
65-9164-68
65-9165-23
65-9165-36
65-9165-51
65-9165-35
65-9165-24
65-9165-59
65-9165-61
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68128770
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥21,670
販売価格(税別)
¥
19,700
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:3S●外径:76.3mm●内径:72.3mm●長さ:450mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9164-64