曜日別特売
- サニタリー直管SUS304 4S コンサス 68129007

サニタリー直管SUS304 4S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
アズワン品番65-9166-98
内容量1個注文コード68129007品番-
参考基準価格(税別)¥63,100販売価格(税込)¥69,300
販売価格(税別)
63,000
仕様●材質:SUS304●管サイズ:4S●外径:101.6mm●内径:97.6mm●長さ:1360mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9166-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする