曜日別特売
- サニタリー直管SUS316L 4S コンサス 68129086

サニタリー直管SUS316L 4S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番65-9167-34
内容量1個注文コード68129086品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,300
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:4S●外径:101.6mm●内径:97.6mm●長さ:300mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9167-34

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68129086-81637047-- サニタリー直管SUS316L 4S コンサス 81637047サニタリー直管SUS316L 4Sコンサス1個
17,200
税込18,920
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする