コンサス
サニタリー直管SUS316L 4S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9167-31
65-9167-21
65-9167-90
65-9167-40
65-9167-31
65-9167-63
65-9167-44
65-9167-42
65-9167-43
65-9167-50
65-9167-74
65-9167-49
65-9168-06
65-9168-09
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68129120
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,920
販売価格(税別)
¥
17,200
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:4S●外径:101.6mm●内径:97.6mm●長さ:270mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9167-31