粂田ギムネ製作所
木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃先径(Φmm)
2.7
2.6
3.9
4.5
外径(Φmm)
9
9
10.5
全長(mm)
91
91
98
112
有効長(mm)
25
25
30
38
全57種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68129145
品番
11327
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,275
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せています。
用途
木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。
材質
中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
全長(mm)
91
サイズ
9×2.7
シャンク径(Φmm)
6.35
刃先径(Φmm)
2.7
外径(Φmm)
9
有効長(mm)
25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68129145
11327
31093572
11327
木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ
粂田ギムネ製作所
1本
¥
2,998
税込
¥3,298
注文コードが変更になりました