曜日別特売
13333 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 68129538

13333 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 68129538
13333 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 68129538

木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃先径(Φmm)3.3
外径(Φmm)12
全長(mm)98
有効長(mm)30
内容量1本注文コード68129538品番13333
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,130

六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せています。

用途
木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。
材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼全長(mm)98サイズ12×3.3シャンク径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)3.3外径(Φmm)12有効長(mm)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6812953813333310939831333313333 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 31093983木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所1本
3,298
税込3,628
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする