曜日別特売
BJ1010-15 ベルト型シリンダーヒートジャケット BJシリーズ CoolHeat 68129576

BJ1010-15 ベルト型シリンダーヒートジャケット BJシリーズ CoolHeat 68129576
BJ1010-15 ベルト型シリンダーヒートジャケット BJシリーズ CoolHeat 68129576

ベルト型シリンダーヒートジャケット BJシリーズ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送25日以内出荷とは
内容量1個仕様●内外装材:耐熱ガラスクロス●断熱材:高密度ガラスマット●固定:シリンダーヒートジャケット用固定ベルト(別売)●10mm厚●100×1500mm注文コード68129576品番BJ1010-15
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

巻きつけて使用するベルト状のジャケットです。金型や配管など、保温対象の形状を選ばず自由に装着することが可能です。

仕様●内外装材:耐熱ガラスクロス●断熱材:高密度ガラスマット●固定:シリンダーヒートジャケット用固定ベルト(別売)●10mm厚●100×1500mmアズワン品番65-9229-49
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする