曜日別特売
BJ1010-20 ベルト型シリンダーヒートジャケット BJシリーズ CoolHeat 68129594

BJ1010-20 ベルト型シリンダーヒートジャケット BJシリーズ CoolHeat 68129594
BJ1010-20 ベルト型シリンダーヒートジャケット BJシリーズ CoolHeat 68129594

ベルト型シリンダーヒートジャケット BJシリーズ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送25日以内出荷とは
内容量1個仕様●内外装材:耐熱ガラスクロス●断熱材:高密度ガラスマット●固定:シリンダーヒートジャケット用固定ベルト(別売)●10mm厚●100×2000mm注文コード68129594品番BJ1010-20
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

巻きつけて使用するベルト状のジャケットです。金型や配管など、保温対象の形状を選ばず自由に装着することが可能です。

仕様●内外装材:耐熱ガラスクロス●断熱材:高密度ガラスマット●固定:シリンダーヒートジャケット用固定ベルト(別売)●10mm厚●100×2000mmアズワン品番65-9229-50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする