CoolHeat
立体型シリンダーヒートジャケット
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
25日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●外装材:シリコンガラスクロス●内装材:耐熱ガラスクロス●断熱材:高密度ガラスマット(30mm厚)●固定:耐熱マジックテープ●内径(mm):180●内周(mm):483●開口部(mm):80●長さ(mm):700
注文コード
68129637
品番
C1880-70
参考基準価格(税別)
¥91,800
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
円筒形の立体型ジャケットです。厚さ30mmの高密度ガラスマットが、射出成形機、押出機、アダプターなどの円筒部分にフィットし、優れた省エネ効果を発揮します。
仕様
●外装材:シリコンガラスクロス●内装材:耐熱ガラスクロス●断熱材:高密度ガラスマット(30mm厚)●固定:耐熱マジックテープ●内径(mm):180●内周(mm):483●開口部(mm):80●長さ(mm):700
アズワン品番
65-9230-29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません