CoolHeat
立体型シリンダーヒートジャケット
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●外装材:シリコンガラスクロス●内装材:耐熱ガラスクロス●断熱材:高密度ガラスマット(30mm厚)●固定:耐熱マジックテープ●内径(mm):320●内周(mm):955●開口部(mm):50●長さ(mm):400
注文コード
68129768
品番
C3250-40
参考基準価格(税別)
¥83,700
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
円筒形の立体型ジャケットです。厚さ30mmの高密度ガラスマットが、射出成形機、押出機、アダプターなどの円筒部分にフィットし、優れた省エネ効果を発揮します。
仕様
●外装材:シリコンガラスクロス●内装材:耐熱ガラスクロス●断熱材:高密度ガラスマット(30mm厚)●固定:耐熱マジックテープ●内径(mm):320●内周(mm):955●開口部(mm):50●長さ(mm):400
アズワン品番
65-9230-61
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。