AZ-59704 クリーンルームシューズ(ハーフ) AZ-59704 TULTEX(タルテックス) 68130292

AZ-59704 クリーンルームシューズ(ハーフ) AZ-59704 TULTEX(タルテックス) 68130292
AZ-59704 クリーンルームシューズ(ハーフ) AZ-59704 TULTEX(タルテックス) 68130292

クリーンルームシューズ(ハーフ) AZ-59704

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード68130292品番AZ-59704
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

JIS T8103基準相当(体内の静電気を靴底から逃がしスパーク発生を防止)。
甲被のメッシュ素材で通気性抜群。

サイズ(cm)28ホワイト材質筒/ツイル、ポリエステル100%、(日本製カーボン練り込み式導電糸)帯電防止素材種類クリーンシューズ材質(甲被)合成皮革標準質量(g/片足)320±10/26cm機能静電、通気性、女性サイズ対応JIS規格JIS T8103基準相当(体内の静電気を靴底から逃がしスパーク発生を防止)材質(底部)ウレタンアズワン品番64-6312-04
注意
※この商品に先芯は入っておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする