曜日別特売
EA112BK-11 真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズ エスコ 68130425

EA112BK-11 真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズ エスコ 68130425
EA112BK-11 真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズ エスコ 68130425
EA112BK-11 真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズ エスコ 68130425
EA112BK-11 真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズ エスコ 68130425
EA112BK-11 真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズ エスコ 68130425

真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード68130425品番EA112BK-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥126,830
販売価格(税別)
115,300

パッケージエアコンの真空引に適しています。
2ステージ仕様充電式真空ポンプです。ルームエアコンから、3馬力のパッケージエアコンまで使用可能です。※他社バッテリーご使用の場合はEA112BK-51~-54のバッテリーアダプターをお求め下さい。

仕様●モーター:150W●排気速度(L/分):50●到達真空度:22.5ミクロン●ローター方式:ツーステージ●サイズ:90(W)×260(D)×192(H)mm●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)●重量:4.2kg●バッテリー:DC18Vリチウムイオン電池(9.0Ah)●充電時間:100分●回転数(rpm):3800●連続使用時間:120分●使用温度範囲:-~40℃●付属品:専用バッテリー、専用充電器、真空ポンプオイル●オイル封入量:160mL●専用ケース付●リチウムイオン電池18V 9Ah搭載で危険等級アズワン品番65-9245-08危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする