曜日別特売
EA112BK-12 真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズ エスコ 68130434

真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード68130434品番EA112BK-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,360
販売価格(税別)
47,600

パッケージエアコンの真空引に適しています。
※注意※:バッテリー、充電器は別売です。

仕様●モーター:150W●排気速度(L/分):50●到達真空度:22.5ミクロン●ローター方式:ツーステージ●サイズ:193(W)×186(D)×105(H)mm●接続口:UNF1/2-20(5/16"フレア)●重量:3.4kg●オイル量:160mL●連続使用時間:約2時間●3/8"、5/8"の配管長40mまで使用可●ブラシレスモーター(コンパクト型)アズワン品番65-9245-09危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする