エスコ
高圧ホース(スリム/洗浄機用) EA115ZAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
68130468
品番
EA115ZA-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,050
販売価格(税別)
¥
15,500
バスケットに入れる
仕様
●全長:20m●ねじサイズ:G1/4"●内径×外径:5×10mm●使用圧力:5.0MPa●材質:ポリ塩化ビニル樹脂●使用温度:5~40℃●適用流体:清水・各種農薬●スリムタイプ●洗浄機用
アズワン品番
65-9245-78