AZ10575 AZ-10575 吸汗速乾長袖Tシャツ(ポケット付)(男女兼用)(年間用) アイトス 68130553

AZ-10575 吸汗速乾長袖Tシャツ(ポケット付)(男女兼用)(年間用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
サイズSS
ロイヤルブルー
内容量1枚注文コード68130553品番AZ10575
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990

吸汗速乾素材(ジルコン加工)を使用したベーシックアイテム。
豊富なカラーバリエーションで自由なコーディネイトが可能です。

ロイヤルブルーサイズSS仕様左胸ポケット、袖口/リブ仕様その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖Tシャツ胸囲(cm)90混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)41袖丈(cm)57着丈(cm)58機能吸汗速乾アズワン品番64-8980-71生地ディンプルメッシュ色番006生地性能クールコンフォート(吸汗速乾)名入れ袖丈長袖
注意
※この商品は強い日光(または照明)を長時間受けますと変色の恐れがありますので、着用及び保管の時にはご注意下さい。
※使用素材の特性を最大限に引き出すため、直接素肌に着用されることをおすすめします。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68130815
2018-12-05
用途: トラックの運転、荷物の積みおろし
運輸・通信業

着心地もよく、まとめて洗濯しても 直ぐに乾くので 大変気に入りました。

対象商品 : 68130632
2014-07-12
用途: 土木

長袖なのに涼しく着ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする