エスコ
ソリッドステンレスワイヤー EA315SHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-41●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):360●重量:0.45kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
注文コード
68130870
品番
EA315SH-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,876
販売価格(税別)
¥
7,160
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-41●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):360●重量:0.45kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
アズワン品番
65-9248-93