曜日別特売
EA346TA-1 水圧テストポンプ EA346TAシリーズ エスコ 68130949

EA346TA-1 水圧テストポンプ EA346TAシリーズ エスコ 68130949
EA346TA-1 水圧テストポンプ EA346TAシリーズ エスコ 68130949

水圧テストポンプ EA346TAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台仕様●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●最高圧力:2.5MPa●吐出口径:1/4●水槽容量(L):4.5●1回吸水量(mL):13●サイズ:200×320×270(H)mm●重量:3.0kg●付属品:2.5Mpa圧力計、耐圧ホース1m、ユニオン継手1/2、ブッシング1/2×1/4●接続ねじ径:G1/4"注文コード68130949品番EA346TA-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,000
販売価格(税別)
20,000

水道水と配管の間にこのポンプを取り付けるだけで配管に送水でき、配管内の空気抜きも簡単に行えます。

仕様●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●最高圧力:2.5MPa●吐出口径:1/4●水槽容量(L):4.5●1回吸水量(mL):13●サイズ:200×320×270(H)mm●重量:3.0kg●付属品:2.5Mpa圧力計、耐圧ホース1m、ユニオン継手1/2、ブッシング1/2×1/4●接続ねじ径:G1/4"アズワン品番65-9249-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする