曜日別特売
EA346TA-2 水圧テストポンプ EA346TAシリーズ エスコ 68130958

EA346TA-2 水圧テストポンプ EA346TAシリーズ エスコ 68130958
EA346TA-2 水圧テストポンプ EA346TAシリーズ エスコ 68130958

水圧テストポンプ EA346TAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台仕様●最高圧力:4.0MPa●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●吐出口径:1/4●水槽容量(L):4.5●1回吸水量(mL):13●サイズ:200×320×300(H)mm●重量:3.5kg●付属品:圧力計2.5Mpa、耐圧ホース1m、ユニオン継手1/2、ブッシング1/2×1/4●弁は高精度のステンレス球弁を採用●接続ねじ径:G1/4"注文コード68130958品番EA346TA-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,600
販売価格(税別)
26,000

水槽はポリタンクで錆びずにいつまでも清潔です。

仕様●最高圧力:4.0MPa●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●吐出口径:1/4●水槽容量(L):4.5●1回吸水量(mL):13●サイズ:200×320×300(H)mm●重量:3.5kg●付属品:圧力計2.5Mpa、耐圧ホース1m、ユニオン継手1/2、ブッシング1/2×1/4●弁は高精度のステンレス球弁を採用●接続ねじ径:G1/4"アズワン品番65-9249-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする