エスコ
手袋(ドライブ用/12双) EA354AAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1ダース(12双)
注文コード
68131019
品番
EA354AA-93
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
3本飾りのついたドライブ用手袋です。警察、観光バス等の商業運転用に好適です。
仕様
●サイズ:LL●全長(mm):240●掌周り(mm):174●中指長さ(mm):97●材質:綿100%●厚み:0.6mm●入数:12双●マチ付●手首部ホック付
アズワン品番
65-9250-13