曜日別特売
AZ10530 AZ-10530 長袖Tシャツ(ポケット付)(男女兼用)(年間用) アイトス 68131253

AZ-10530 長袖Tシャツ(ポケット付)(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了名入れ可
サイズM
オートミール
内容量1枚注文コード68131253品番AZ10530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
サイズMオートミール色番004仕様左胸ポケット、袖口/リブ仕様その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖Tシャツ胸囲(cm)100混率(%)綿100肩幅(cm)46袖丈(cm)61着丈(cm)72生地32/2天竺(テンジク) コーマ糸名入れ袖丈長袖
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする