アイトス
AZ-10530 長袖Tシャツ(ポケット付)(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
色
オートミール
ホワイト
ブルー
サックス
ネイビー
ブラック
モクグレー
全66種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68131271
品番
AZ10530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
サイズ
LL
色
オートミール
色番
004
仕様
左胸ポケット、袖口/リブ仕様
種別
長袖Tシャツ
胸囲(cm)
108
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
76
生地
32/2天竺(テンジク) コーマ糸
袖丈
長袖
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。