エスコ
ミニボールバルブ(カップリング接続) EA425Bシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68131509
品番
EA425B-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,134
販売価格(税別)
¥
1,940
バスケットに入れる
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はエアー用カップリングに接続できるタイプです。
バルブとカップリングを一体にすることで、配管の手間とコスト削減を可能にします。
仕様
●取付ねじ:R3/8"(PT)●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10(冷凍無き事)~80℃●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771B ソケット/C3604B シート/PTFE 0リング/NBR70-1●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●ボア径(mm):6●重量(g):98●カップリング接続型のストレートタイプ●プラグ付
アズワン品番
65-9253-74