EA425BW-233 ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ エスコ 68131554

EA425BW-233 ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ エスコ 68131554
EA425BW-233 ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ エスコ 68131554
EA425BW-233 ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ エスコ 68131554
EA425BW-233 ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ エスコ 68131554

ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード68131554品番EA425BW-233
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,356
販売価格(税別)
3,960

一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。
一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。
面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。

仕様●取付ねじ:Rc3/8"(PT)×G3/8"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):194●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型アズワン品番65-9254-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする