曜日別特売
EA440DK-22 ステンレス管(磨き) EA440Dシリーズ エスコ 68131624

ステンレス管(磨き) EA440Dシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード68131624品番EA440DK-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●外径(mm):22●肉厚(mm):2.0●全長:1m●入数:1●材質:SUS304●表面仕上げ:#400研磨アズワン品番65-9254-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする