エスコ
ステンレス管(磨き) EA440Dシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
68131640
品番
EA440DK-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●外径(mm):32●肉厚(mm):2.0●全長:1m●入数:1●材質:SUS304●表面仕上げ:#400研磨
アズワン品番
65-9254-67