アイトス
AZ-10530 長袖Tシャツ(ポケット付)(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
名入れ可
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
色
モクグレー
ホワイト
ブルー
サックス
ネイビー
ブラック
モクグレー
全66種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68131707
品番
AZ10530
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
サイズ
3L
色
モクグレー
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖Tシャツ
名入れ
可
袖丈
長袖
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。