EA469EP-33 フレキチューブ(鉄/溶接) EA469EPシリーズ エスコ 68132087

EA469EP-33 フレキチューブ(鉄/溶接) EA469EPシリーズ エスコ 68132087
EA469EP-33 フレキチューブ(鉄/溶接) EA469EPシリーズ エスコ 68132087
EA469EP-33 フレキチューブ(鉄/溶接) EA469EPシリーズ エスコ 68132087

フレキチューブ(鉄/溶接) EA469EPシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ:R3/8"×Rc3/8"●対辺(mm):37●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 メスユニオン/炭素鋼(FCMB)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/T/#1995 ブレードリング止め/SUS304 オスニップル/炭素鋼(SS400 or FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応注文コード68132087品番EA469EP-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,432
販売価格(税別)
3,120

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。
チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。
※ねじれは吸収できません。

仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ:R3/8"×Rc3/8"●対辺(mm):37●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 メスユニオン/炭素鋼(FCMB)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/T/#1995 ブレードリング止め/SUS304 オスニップル/炭素鋼(SS400 or FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9258-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする