曜日別特売
EA469ES-44 フレキチューブ(SUSニップル/カシメ) EA469ESシリーズ エスコ 68132175

EA469ES-44 フレキチューブ(SUSニップル/カシメ) EA469ESシリーズ エスコ 68132175
EA469ES-44 フレキチューブ(SUSニップル/カシメ) EA469ESシリーズ エスコ 68132175
EA469ES-44 フレキチューブ(SUSニップル/カシメ) EA469ESシリーズ エスコ 68132175
EA469ES-44 フレキチューブ(SUSニップル/カシメ) EA469ESシリーズ エスコ 68132175

フレキチューブ(SUSニップル/カシメ) EA469ESシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):1/2"●対辺(mm):24●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ベースブロック/SUS304 プレスリング/SUS304 袋ナット/SUS304 オスアダプター/SUS304●使用圧力:1.0MPa●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応注文コード68132175品番EA469ES-44
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,878
販売価格(税別)
8,980

適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。
チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。
※ねじれは吸収できません。

仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):1/2"●対辺(mm):24●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ベースブロック/SUS304 プレスリング/SUS304 袋ナット/SUS304 オスアダプター/SUS304●使用圧力:1.0MPa●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応アズワン品番65-9259-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする