EA581DA-73 雨の日墨汁 180mL EA581DAシリーズ エスコ 68132900

EA581DA-73 雨の日墨汁 180mL EA581DAシリーズ エスコ 68132900
EA581DA-73 雨の日墨汁 180mL EA581DAシリーズ エスコ 68132900
EA581DA-73 雨の日墨汁 180mL EA581DAシリーズ エスコ 68132900
EA581DA-73 雨の日墨汁 180mL EA581DAシリーズ エスコ 68132900
EA581DA-73 雨の日墨汁 180mL EA581DAシリーズ エスコ 68132900
EA581DA-73 雨の日墨汁 180mL EA581DAシリーズ エスコ 68132900

雨の日墨汁 180mL EA581DAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PSW3-180●内容量:180ml●色:白●サイズ:163×57×34mm●重量:250g●材質:顔料/酸化チタン●用途:墨つぼ用注文コード68132900品番EA581DA-73
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,837
販売価格(税別)
1,670

濡れた面でもにじまず打てます
墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます
乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります
凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます
竹、金属、樹脂あらゆる墨差しにも対応します
塩分を含んでいません

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PSW3-180●内容量:180ml●色:白●サイズ:163×57×34mm●重量:250g●材質:顔料/酸化チタン●用途:墨つぼ用アズワン品番65-9266-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする