部品 ミニサンダ S-550M

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
形状図番4
4
2
5
6
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
42758
26
27
28
29
30
32
33
35
部品名称スイッチSLE6A-5
スイッチSLE6A-5
スイッチ(防塵カバー付)SLE6A-5-50
ナベタップタイトネジBM4X30
スイッチカバー
スイッチ固定板
ボールベアリング627LLU
アマチュア
ブラシホルダーH608CB2
スプリングピン2.5X12
E形止メ輪E-6
ファン
ボールベアリング60012RD
ボールベアリング6001LLB
ワッシャー
皿小ネジM4X10
吊リゴム
ナベタップタイトネジSM4X8
クランプスプリング
ベースセット
押え板
キャブタイヤコード0.75X2X2.5m
コードホルダー7.6
コード押え
コード押エ
ナベタップタイトネジBM4X14
コンデンサ0.05UF
コンデンサ0.05MF
ブランドラベル
ワッシャー7.2X11X0.2
ベアリング押エゴム
内容量1個注文コード68133214品番6550827
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
部品名称スイッチSLE6A-5形状図番41台使用個数1
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68133196
2018-10-28
用途: ハウスクリーニングの鏡磨き、研磨作業
クリーンスタイルサービス業

今まで、外側のプラスチックカバーが破損すると、すごい音がして、か新しい物に買い替えていましたが、部品売りがあることを知り、その部品の交換だけで済むようになったので、費用面で大変助かります。あと、メーカーさんには、ミニサンダーの外枠が壊れにくいよう改善していただきたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする