曜日別特売
EA720JJ-350S メジャー 25mmx5.0m EA720JJシリーズ エスコ 68133356

EA720JJ-350S メジャー 25mmx5.0m EA720JJシリーズ エスコ 68133356
EA720JJ-350S メジャー 25mmx5.0m EA720JJシリーズ エスコ 68133356
EA720JJ-350S メジャー 25mmx5.0m EA720JJシリーズ エスコ 68133356
EA720JJ-350S メジャー 25mmx5.0m EA720JJシリーズ エスコ 68133356
EA720JJ-350S メジャー 25mmx5.0m EA720JJシリーズ エスコ 68133356
EA720JJ-350S メジャー 25mmx5.0m EA720JJシリーズ エスコ 68133356

メジャー 25mmx5.0m EA720JJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFG7LM2550S●全長:5m●幅:25mm●対応ベルト:幅/60mm以内、厚さ/5.5mm以内●重量(g):358●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5) ケース/ABS樹脂 カバー/エラストマー樹脂●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。注文コード68133356品番EA720JJ-350S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,093
販売価格(税別)
4,630

落下防止ホルダー。ストロングテープ。マグ爪。尺相当目盛付(165/33m)。455mmピッチスタッドマーク付。0点補正移動爪。フックガードバンパー。ショックアブソーバー付。樹脂ガードカバー付。JIS1級品。両面目盛付。コンパクトなケースを採用。爪飛び防止用プロテクター付。ストラップ付。衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用。

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFG7LM2550S●全長:5m●幅:25mm●対応ベルト:幅/60mm以内、厚さ/5.5mm以内●重量(g):358●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5) ケース/ABS樹脂 カバー/エラストマー樹脂●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。アズワン品番65-9273-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする