EA725SM-135 ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコ 68133609

ピンゲージ EA725SMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●サイズ(mm):1.35●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SKH-51●マスターピンゲージ0級 Class0注文コード68133609品番EA725SM-135
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,276
販売価格(税別)
1,160
仕様●サイズ(mm):1.35●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SKH-51●マスターピンゲージ0級 Class0アズワン品番65-9274-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする