仕様●セード長(mm):82●電源:AC100V●光源:LED(昼白色相当)●明るさ:702lm●高さ:472mm●重量:1300g●コード長:1.8m●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:ベースタイプ●演色性:Ra90●色温度:5000K●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):8W●固有エネルギー消費効率(LED):87.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●キュートなヘッドが自由に可動●シンプルなデザインでどんな空間にもマッチ●卓上型●白熱灯60W相当●明るさJIS-Aクラス相当●肌色アズワン品番65-9278-89